Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 HX6800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 4300 series Elektrische Schallzahnbürste mit integriertem Drucksensor
Philips 4300 series Elektrische Schallzahnbürste mit integriertem Drucksensor
Philips 4300 series Elektrische Schallzahnbürste mit integriertem Drucksensor
Artikel-Nr.:
     C1006-8916208
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     HX6800/35
EAN/GTIN:
     8710103919971
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 HX6800 - Zahnbürstenset - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Zahnbürstenset - schnurlos
Kategorie
Mundpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Pulsationen pro Minute
62000
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Zahnbürsten-Handstück (Schwarz) ¦ Zahnbürsten-Handstück (pastellrosa) ¦ InterCare-Zahnbürstenkopf x 2 ¦ Reisekoffer x 2 ¦ Ladeständer
Energieversorgung
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
110 - 220 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 2 Wochen
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
2 min
Indikatoren
Batteriestand, überschüssiger Druck, Bürstenkopf austauschen
Elektrische Zahnbürsten
Besonderheiten
Intervalltaktgeber, vibrierender Griff
Bürstenmodi Anzahl
1
Ersatzbürste Kompatibilität
Bürstenköpfe zum einfachen Einklicken
Bürstenmodi
Clean
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,36*
€ 121,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,66*
€ 117,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
HX9024/10
ab € 16,90*
Zubehör
Philips
HX9042/17
ab € 14,34*
Zubehör
Philips
HX9042/33
ab € 14,29*
Zubehör
Philips
HX9044/33
ab € 23,86*
Zubehör
Philips
HX9054/17
ab € 29,51*
Zubehör
Philips
HX9054/33
ab € 29,92*
Zubehör
Philips
HX9002/10
ab € 30,12*
Zubehör
Philips
HX9044/17
ab € 23,50*
Zubehör
Philips
HX9052/17
ab € 20,63*
Zubehör
Philips
HX9052/33
ab € 15,88*
Zubehör
Philips
HX9022/10
ab € 10,33*
Zubehör
Philips
HX6012/07
ab € 9,85*
Zubehör
Philips
HX6014/07
ab € 16,84*
Zubehör
Philips
HX6018/07
ab € 24,33*
Zubehör
Philips
HX6054/07
ab € 16,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.