Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco EPB-430 True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8909458
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004952
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Hören Sie Ihre Lieblingsmusik mit den kabellosen Lenco EPB-430BK Ohrhörern. Mit diesen True Wireless Stereo (TWS) Ohrhörern können Sie die beste Musik, Hörbücher und Podcasts kabellos über viele Stunden hinweg genießen. Die Ohrhörer werden im Ohr getragen. Diese kabellosen Ohrhörer werden mit einer praktischen Ladeschale geliefert, so dass die Ohrhörer mit Mikrofon stundenlang halten. Die Anzeige auf der Ladeschale zeigt Ihnen genau an, wie viel Prozent der Akku aufgeladen ist. Die Ohrhörer sind kompakt, bequem und passen perfekt in jedes Ohr. Sie lassen sich völlig frei bewegen und bleiben fest an ihrem Platz. Ob unterwegs, im Urlaub oder zu Hause auf dem Sofa.
Lenco EPB-430 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Gehäusematerial
Kunststoff
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.6 cm x 1.8 cm x 3.5 cm ¦ Ladekoffer: 5.3 cm x 5.3 cm x 2.4 cm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse
Kennzeichnung
IPX3
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar
Stromversorgung
Kapazität
25 mAh
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
4 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 4 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 20 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
13 mm
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
12 cm
Transportgewicht
150 g
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Sprachgesteuert
Direkt
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.