Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco LS-480WD Audiosystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8907496
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     A004973
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler
Der Lenco LS-480WD ist ein Plattenspieler mit 2 separaten Holzlautsprechern von insgesamt 60 Watt RMS Leistung, mit dem Sie Ihr Lieblings-Vinyl ganz einfach auf Knopfdruck genießen können. Vergessen Sie komplizierte Musikinstallationen, denn mit dem Lenco LS-480WD erwecken Sie Ihre Schallplatten mühelos wieder zum Leben. Ob Einzel- oder Langspielplatte (LP), Sie können die Geschwindigkeit leicht von 33 auf 45 U/min abändern. Falls Ihnen die mitgelieferten Lautsprecher nicht ausreichen, ist der Plattenspieler kinderleicht an ein externes Hifi-System über den Cinch-Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers anzuschließen. So ist jeder Raum mit Ihrer Musik gefüllt. Der Plattenspieler verfügt auch über Bluetooth-Empfang, sodass Sie problemlos Musik von Ihrem Smartphone streamen können. Der Lenco LS-480WD wird mit einer abnehmbaren Staubschutzhaube geliefert, die den Plattenspieler vor Staubbildung schützt. Das Gerät lässt sich leicht mit einem weichen, trockenen Tuch sauber halten und die Nadel können Sie leicht selbst austauschen.
Lenco LS-480WD - Audiosystem - 60 Watt (Gesamt) - 2 x - Holz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Holz
Produkttyp
Audiosystem
Gehäusematerial
Kunststoff, Metall, Aluminium, Holz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reinigungstuch, AC Power Adapter, 45-U/min-Vinyladapter
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
9.57 kg
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
Plattenspieler: 42 cm x 35.9 cm x 12.5 cm ¦ Lautsprechersystem: Lautsprecher: 15.9 cm x 15.8 cm x 25 cm
Audiosystem
Funktionen
Plattenspieler, Bluetooth Audio-Empfänger
Bestandteile
Plattenspieler, Lautsprechersystem
Kanalausgabezahl
2 Kanäle
Ausgangsleistung/gesamt
60 Watt
Audiokanäle
Stereo
Quelle
Vinyl record, Bluetooth
Verbindungen
Anschlüsse
Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher - außen - 30 Watt - kabelgebunden
Treiberdetails
Lautsprecher: Tweeter-Driver ¦ Lautsprecher: Woofer-Treiber
Plattenspieler
Typ
Voll-Handbetrieb
Funktionen
Aufklapp-, abnehmbare Abdeckhaube
Unterstützte Geschwindigkeiten
33.3 rpm, 45 U/min
Laufwerkstyp
Belt-Drive
Patronentyp
Moving Magnet (MM)
Platte
Aluminium
Tonhöhenschwankung
0.15 % (WRMS)
Tatsächliche Armlänge
21.85 cm
Name der enthaltenen Patrone
Audio-Technica AT3600L
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
47 cm
Tiefe (Versand)
41 cm
Höhe (Versand)
40 cm
Gewicht (Versand)
11.4 kg
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 286,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,35*
€ 340,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,61*
€ 337,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,03*
€ 320,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,82*
€ 311,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.