Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis PROTECH Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8904966
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     052055
EAN/GTIN:
     3700992526133
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Mobilis PROTECH - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - Handgurt - Schwarz - für Honeywell CT45, CT45 XP
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Air Cell System
Zusätzliche Fächer
Stylus-Halter
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD 810G
Schutz
Antimikrobiell, sturzresistent, stoßdämpfend
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
52 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Max. Höhe von Fallschutz
1.2 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell CT45, CT45 XP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.