Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8899993
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     6934177776946
EAN/GTIN:
     6934177776946
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Handy Headset
Xiaomi Redmi Buds 4 Pro - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
5 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 5 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Staubabweisend, schweißresistent, wasserabweisend
Hochauflösendes Audio
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP54
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
9 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 9 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 36 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Besonderheiten
Verbindung mit 2 Geräten gleichzeitig
Impedanz
24 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.3
Kopfhörertechnik
Doppeldynamik
Soundeffekte
Dual Transparency-Modus
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
AI Adaptive ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Bluetooth Audio Codec
LDAC
Verbindungen
Anschlusstyp
USB-C (nur Spannungsversorgung) (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Song überspringen, Anruf annehmen
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
3-Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.