Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER WCT-5002 Kameraverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8899951
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     WCT-5002
EAN/GTIN:
     5706751055393
Suchbegriffe:
Wildkamera
denver wildkamera
Diese digitale Wildbeobachtungskamera ist eine automatisch arbeitende Überwachungskamera. Sie wird durch Bewegung von Menschen (oder Tieren) innerhalb eines bestimmten Bereichs ausgelöst, der durch einen hochempfindlichen Passiv-Infrarot (PIR) Bewegungssensor überwacht wird; hochwertige Bilder werden automatisch aufgenommen bzw. Videoclips werden in 1080p HD aufgezeichnet. Bei ausreichender Beleuchtung (nach Sonnenaufgang) nimmt das Gerät Bilder und Videos in Farbe auf, nachts werden Fotos und Video mit Infrarot aufgenommen. Sie ist einfach zu verwenden, der Kameramodus wird auf 3 Mehrfachbilder + 10 Sek. Videomodus voreingestellt (d.h. es werden 3 Bilder und ein Video mit einer Dauer von 10 Sek. aufgenommen). Sie müssen nur den Netzschalter von OFF (AUS) auf TEST und dann direkt auf ON (EIN) einstellen. Sie ist für Außenaufnahmen gegen Wasser und Schnee geschützt.
DENVER WCT-5002 - Kameraverschluss - 5.0 MPix - 1080p
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kameraverschluss - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
AVI
Sensorauflösung
5.0 Megapixel
Sensoren
Passiver Infrarotbewegungssensor (PIR)
Bildaufnahmeformat
JPEG
Einbauleuchte
30x infrared LEDs
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Tragegurt
Schutz
Wasserdicht, IP65
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Betriebszeit (bis zu)
3 Monate
Batterietyp
AA Standard-Formfaktor
Details
4 x AA (inbegriffen)
Objektivsystem
Max. Sichtwinkel
90 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Nachtsicht-Infrarotaufnahmen, 20 m Identifizierungsreichweite
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.2 cm
Tiefe
4.3 cm
Höhe
13 cm
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
15.5 cm x 10.5 cm x 8.5 cm / 500 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
32 GB
Speicherkarte
8 GB
Speicherkarte enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.