Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis SPECTRUM Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8898670
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     066023
EAN/GTIN:
     3700992526881
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Die verstärkte Struktur dieser Smartphone-Hülle, die mit dem Hexotek by IT Skins-System ausgestattet ist, bietet einen idealen Schutz gegen Stürze und Erschütterungen bei intensivem täglichem Gebrauch. Darüber hinaus schützt die integrierte antimikrobielle Technologie dieser Hülle Ihr iPhone, indem sie die Bakterien um bis zu 99,99 % reduziert, für eine gesündere Oberfläche. Kurz gesagt, diese ultra Schutzlösung bietet Ihnen eine doppelte Barriere des Schutzes, während ein sehr schlankes Design, aus 60% recycelten Materialien und 100% auf Ihr Gerät gewidmet zu halten!
Mobilis SPECTRUM - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - recycelt, antimikrobiell - Impacthane - Schwarz - für Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation), SE (3rd generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Material
Impacthane
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Erhöhte Kanten, HEXO-TEK Technology, 100 % recycelt und wiederverwertbar
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, SGS, Global Recycle Standard (GRS)
Schutz
Antimikrobiell, sturzresistent, schlagfest
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
39 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 7, 8, SE (2. Generation), SE (3rd generation)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.