Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin SoundForm Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8895458
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     AUD004BTPK
EAN/GTIN:
     0745883847648
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Dieser hochwertige SoundForm-Kopfhörer wurde speziell für Kinder entwickelt und eignet sich sowohl für Distanzunterricht als auch für Reisen und Streamen von Online-Content. Nicht nur wegen der Robustheit ist dieser kabelgebundene Mini-Kopfhörer perfekt für Kinder. Der Kopfhörer lässt sich auch bequem bedienen und die Lautstärke ist auf maximal 86 dB begrenzt.
Belkin SoundForm Mini - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
130 g
Farbe
Pink
Produkttyp
Kopfhörer - kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Stil
Kinder
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Aufkleber
Kennzeichnung
REACH, RoHS
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Max. Geräuschdruck
85 dB
Einstellbares Stirnband
Ja
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Anruf annehmen
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Mikrofon
Typ
Kabel
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,58*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.