Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilis SPECTRUM Hintere Abdeckung für Mobiltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8894814
Hersteller:
     Mobilis
Herst.-Nr.:
     066034
EAN/GTIN:
     3700992527192
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Die verstärkte Struktur dieser Smartphone-Hülle, die mit dem Hexotek by IT Skins-System ausgestattet ist, bietet einen idealen Schutz gegen Stürze und Erschütterungen bei intensivem täglichem Gebrauch. Darüber hinaus schützt die integrierte antimikrobielle Technologie dieser Hülle Ihr iPhone, indem sie die Bakterien um bis zu 99,99 % reduziert, für eine gesündere Oberfläche. Kurz gesagt, diese ultra Schutzlösung bietet Ihnen eine doppelte Barriere des Schutzes, während ein sehr schlankes Design, aus 60% recycelten Materialien und 100% auf Ihr Gerät gewidmet zu halten!
Mobilis SPECTRUM - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - recycelt, antimikrobiell - Impacthane - Solid Black - für Apple iPhone 13, 14
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Solid Black
Material
Impacthane
Widerstandsfähig
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Funktionen
Air Pocket Technology, erhöhte Kanten, verstärkte Kanten, HEXOTEK Technology, dünnes Profil
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, SGS, Global Recycle Standard (GRS)
Schutz
Antimikrobiell, sturzresistent, stoßfest, schlagfest, Stoßschutz
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
39 g
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Maximale Höhe der Stoßfestigkeit
3 m
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 13, 14
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.