Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple TV 4K (Wi-Fi)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CF79565
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MN873FD/A
EAN/GTIN:
     0194253097617
Suchbegriffe:
Apple TV
Internetradios
Media Streaming Clients
Network Media Player
Apple TV 4K bringt das Beste vom Fernsehen mit deinen Lieblingsgeräten und -diensten von Apple zusammen. Mit 4K Dolby Vision, HDR10+ und Dolby Atmos bringt es ein wahres Kinoerlebnis auf deinen Bildschirm.
Apple TV 4K (Wi-Fi) - 3. Generation - AV-Player - 64 GB - 4K UHD (2160p) - 60 BpS - HDR
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.3 cm
Tiefe
9.3 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
208 g
Gerätetyp
AV-Player
Schnittstellen
Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Externe Steuereinheiten
Fernbedienung mit Sprachsteuerung
Funktionalität
Digitale Audiowiedergabe, Wiedergabe von Digitalfotos, digitale Videowiedergabe, Radiowiedergabe über das Internet, Internet-Videowiedergabe
Generation
3. Generation
OS im Lieferumfang
tvOS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Prozessor
Typ
A15 Bionic
Installierte Anzahl
1
Hersteller
Apple
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Siri Remote (3. Generation)
Video
Unterstützte Auflösungen
3840 x 2160 - 60 Bilder/Sek. - H.264/HEVC SDR Main 10 Profil ¦ 640 x 480 - 30 Bilder pro Sek. - MPEG4
Auflösung
4K UHD (2160p)
Bildrate
60 BpS
Wiedergabeformate
MPEG-4, H.264, HEVC
HDR fähig
Ja
HDR-Technologie
Dolby Vision, HDR 10, Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+
Konnektivität
Verbindungen
HDMI
Standbilder
Standbildformate
GIF, JPEG, TIFF, HEIF
Digital Audio
Klang-Ausgabemodus
Surround Sound
Eingebaute Decoder
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos
Audioformate
WAV, AAC, AIFF, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v1, MP3 VBR, Dolby Atmos
Netzwerk & Internet-Multimedia
Internet-Streaming-Dienste
Netflix, Crave TV, Apple Music, Disney+, Apple TV+, CBC Gem, Apple Arcade, Apple Fitness+
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Plattform
Apple HomeKit
Intelligenter Assistent
Siri
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationsart
Wolke
Kommunikationstechnologie
Thread, Wi-Fi
Sprachgesteuert
Direkt
Hub
Integriert
Digitalspeicher
Kapazität
64 GB
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Integrierter Flash-Speicher
64 GB
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,70*
€ 161,51*
1 Tag
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 130,89*
€ 161,82*
2 Tage
69
pro Stück
€ 6,90*
ab € 131,11*
€ 162,23*
2 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 131,81*
€ 162,89*
2 Tage
477
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,57*
€ 163,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,51*
€ 192,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,95*
€ 179,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,19*
€ 169,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,74*
€ 166,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,70*
€ 155,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.