Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Headset 321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8889236
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     HS-W-321-C-USB
EAN/GTIN:
     0889728449915
Suchbegriffe:
Cisco Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Die Cisco Headset 320 Series umfasst kostengünstige Headsets, die Ihre Investition maximieren und gleichzeitig die wichtigsten Funktionen für den täglichen Gebrauch im Büro bieten. Dank Plug-and-Play-Einrichtung, hoher Audioqualität, geringem Gewicht und der neuen OBTJ-Funktion (One Button to Join, nur USB-Modelle) können Sie mit einem einfachen Tastendruck einem Webex Meeting beitreten. Entwickelt für Mitarbeitende, die bei der Arbeit häufig Headsets tragen, z. B. in Callcentern, und mit Produktivitätsfunktionen wie der Webex Taste (nur USB-Modelle) Zeit sparen möchten. Die Modelle der Cisco Headset 320 Series bieten flexible Optionen für den Anschluss an Geräte, darunter auch Unterstützung für USB-A-, USB-C- oder RJ-9-Verbindungen (die Anschlussmöglichkeiten richten sich nach dem Headset-Modell). Cisco Headsets unterstützen die nahtlose Integration in Cisco Anwendungen und Geräte und ermöglichen nicht nur ein intuitives Benutzererlebnis, sondern auch die intelligente Verwaltung der IT-Headsets im gesamten Cisco Ecosystem.
Cisco Headset 321 - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Carbon Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
87 g
Farbe
Carbon Black
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer, Konferenz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kompatible Software
Cisco WebEx
Zubehör im Lieferumfang
Pointer-Karte
Kennzeichnung
Plug and Play
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.3 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Audio-Tuning
Empfindlichkeit
116.5 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
30 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Max. Geräuschdruck
118 dB
Fernbedienung
Steuerung
Webex-Taste, Stummtaste
Kabel
Kabellänge
2.3 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
4.5 cm
Transporthöhe
16 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-39 dBV/Pascal
Frequenzgang
150 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 66,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.