Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goal Zero Nomad 5 Solar Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8889158
Hersteller:
     GoalZero
Herst.-Nr.:
     11500
EAN/GTIN:
     0847974006320
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Goal Zero Nomad 5 Solar Panel - Solarladegerät - 5 Watt - 830 mA (USB)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.8 cm
Tiefe
2.8 cm
Höhe
24 cm
Gewicht
360 g
Produkttyp
Solarladegerät
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Stromversorgungsgerät
Gestellte Leistung
5 Watt
Merkmale
Integrierter Ständer, Solarpanel aus monokristallinem Silizium
Geleistete Netzspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
830 mA
Ausgabeanschlussstellen
4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,14*
€ 128,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.