Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LB 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8888702
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     68107
EAN/GTIN:
     4211125681074
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Die Luftfeuchtigkeit spielt für ein gutes Raumklima eine große Rolle. Besonders in den kalten Monaten ist die Luftfeuchtigkeit oft zu niedrig. Sorgen Sie mit dem Luftbefeuchter für ein angenehmes Klima zum Wohlfühlen in Ihrem Zuhause.
Beurer LB 45 - Luftbefeuchter - Tisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Befeuchtend, duftabgebend
Sicherheitsmerkmale
Automatische Abschaltung (wenn Wassertank leer ist)
Filtertyp
Antikalkfilter
Tankfüllmenge
4 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 30 m²
Umgebung
Innen
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
15 Aromapads
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.2 cm
Tiefe
14.9 cm
Höhe
31.7 cm
Gewicht
1.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
25 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Wasserstand
Steuerelemente
Drehrad
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
7.2 L/24Std.
Luftbefeuchter Art
Ultraschall
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,08*
€ 73,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,24*
€ 71,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
162843
ab € 10,181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.