Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoPro HERO11 Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoPro Hero 11 Black CHDHX-111-RW
GoPro Hero 11 Black CHDHX-111-RW
Artikel-Nr.:
     C1006-8884518
Hersteller:
     GoPro
Herst.-Nr.:
     CHDHX-111-RW
EAN/GTIN:
     0818279029079
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
GoPro HERO11 Black - Action-Kamera - 27 MPix - 5.3K / 60 BpS - 27 MPix - Wireless LAN - Unterwasser bis zu 10 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Action-Kamera - 5.3K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
HEVC, H.265, MP4
Größe des optischen Sensors
13.4 mm (1/1.9")
Bildstabilisator
Elektronisch (HyperSmooth 5,0)
Schnittstelle
USB-C, Wireless LAN
Sensorauflösung
27 Megapixel
Sensorauflösung Camcorder
27 MPix
Audiosignalformat
RAW Audio
Bildprozessor
GP2
Bildaufnahmeformat
RAW
Navigation
GPS-Empfänger
Konnektivitätseigenschaften
Drahtloses Hochladen von Videos auf den Cloud-Server, drahtloses Aufladen von Bilder auf den Cloud-Server, Live-Streaming (1080p)
HDR-Modus
SuperPhoto + HDR
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Wassertiefe
Bis zu 10 m
Zubehör im Lieferumfang
Schutzhülle, gebogene Klebehalterung, Flügelschraube, USB-C Kabel, Befestigungsverschluss
Schutz
Wasserdicht, Kratzfest
Unterwasser-Verwendung
Ja
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
1720 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Dual LCD-Bildschirme, Zeitrafferaufnahme, Sprachsteuerung, PC-Webcam-Option, HiLight Tag-Technologie, QuikCapture-Technologie, Protune technology, Zeitlupenaufnahme, Horizontausrichtung, Horizontsperre, HindSight, Auto Boost
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.18 cm
Tiefe
3.36 cm
Höhe
5.08 cm
Gewicht
154 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (USB Type-C)
Belichtung und Weißabgleich
Spezialeffekte
Lichtmalerei, Sternenspuren, Auto-Lichtspuren
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitraffer-Videoaufnahme, TimeWarp-Videoaufnahme, Zeitraffervideo bei Nacht, Zeitrafferfoto bei Nacht, Loop-Aufnahme, Zeitraffer-Fotoaufnahme
Kameratyp
Montierbar
Stativmontage
Anschlusspunkt
GoPro
Mikrofon
Mikrofonfunktionen
3-Mic-System
Kameradisplay (zweites)
Typ
LCD-Display
Farbunterstützung
Farbe
Diagonale
1.4 Zoll
Bildschirm
Typ
5.8 cm (2.27") LCD-Display
Anzeigefunktionen
Touch Zoom, On-Screen Shortcuts
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Bildspeicherung
5568 x 4872
Videoaufnahme
5312 x 4648 ¦ 5312 x 3984 ¦ 5312 x 2988
Speicherkartensteckplatz
SD card
Speicherkarte enthalten
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 260,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,47*
€ 352,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,22*
€ 350,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,24*
€ 337,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,85*
€ 333,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,16*
€ 309,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.