Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Redmi Buds 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8884161
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     38561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Xiaomi Redmi Buds 4 - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
4.5 g
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Touchcontrol
Max. Betriebsabstand
10 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 4.5 g ¦ Ladebehälter mit Kopfhörern: 55 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Staubabweisend, wasserabweisend
Hochauflösendes Audio
Ja
Verschiedenes
Kennzeichnung
IP54
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
6 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 9 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 30 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
10 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundeffekte
Dual Transparency-Modus
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
AI Adaptive ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Bluetooth ¦ USB-C (nur Spannungsversorgung) (24-poliger USB-C)
Fernbedienung
Steuerung
Abspielen/Pause, Song überspringen, Anruf annehmen, Geräuschunterdrückung an/aus
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.