Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama MAKO 5G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8883566
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGMQM4-6-60-24-58
EAN/GTIN:
     5055416033956
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
Der MAKO 5G Dome besteht aus bis zu 11 Elementen; vier isolierte Hochleistungsantennenelemente, die 617-960/1710-6000MHz abdecken, bieten MiMo/Diversity bei Mobilfunk-/LTE-Frequenzen, bis zu 6 optionale Dualband-Elemente, die 2,4 & 5,0/7,2GHz abdecken, unterstützen den MiMo/Diversity-Betrieb für WiFi und die optionale Hochleistungs-GPS/GNSS-Antenne mit einem integrierten LNA mit 26dB Gewinn und hochwertiger Filterung bietet eine beispiellose Positionierungsgenauigkeit. Keine der Antennen in dieser Reihe benötigt eine metallische Grundplatte, und alle behalten ein hohes Leistungsniveau, auch wenn sie auf nicht-metallischen Oberflächen montiert werden. Obwohl die LTE-Elemente für den 4x4-MiMo-Betrieb ausgelegt sind, ist es möglich, sie als zwei Paare von 2x2-MiMo für einen Router zu verwenden, der über zwei SIMS (Funkgeräte) in einer Failover-Konfiguration verfügt (d. h. nur eine SIM ist zu jedem Zeitpunkt aktiv). Da bei dieser Konfiguration nur 2 der 4 Antennen für eine einzige SIM-Karte verwendet werden, sollte die Netzabdeckung überprüft werden, um sicherzustellen, dass diese Verwendung geeignet ist.
Panorama MAKO 5G - Antenne - Dome - Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi - 9 dBi - ungerichtet - Schalttafeleinbau
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dome
Breite
18 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
8 cm
Farbe
Weiß
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne
Schalttafeleinbau
Antenne
Kompatibilität
GPS, LTE, Wi-Fi, GNSS, 5G
Funktionen
Grundplatten-unabhängig, 11 Elemente, 4x4 MiMo, IP69K, 6x6 MiMo
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
2.4 GHz, 5 GHz, 1710 - 6000 MHz, 1562 - 1612 MHz, 617 - 960 MHz
Antennengewinn
9 dBi
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,61*
€ 362,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,80*
€ 354,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,35*
€ 338,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,03*
€ 329,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,18*
€ 302,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.