Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Trusted Glass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Trusted Glass Apple iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro - clear - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Trusted Glass Apple iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro - clear - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Trusted Glass Apple iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro - clear - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Displayschutzglas/Displayschutzfolie
OtterBox Trusted Glass Apple iPhone 14/iPhone 13/iPhone 13 Pro - clear - ProPack (ohne Verpackung - nachhaltig) - Displayschutzglas/Displayschutzfolie
Artikel-Nr.:
     C1006-8877467
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-88914
EAN/GTIN:
     0840262385282
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
OtterBox Trusted Glass - Bildschirmschutz für Handy - Glas - klar - für Apple iPhone 13, 14
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.75 cm
Höhe
14.27 cm
Gewicht
7.63 g
Farbe
Klar
Produkttyp
Bildschirmschutz - Glas
Produktmaterial
Soda Lime Glass
Paketinhalt
Bildschirmschutz, Speicher-Installationskit
Schutz
Kratzfest, wischfest, sturzresistent, resistent gegen Fingerabdrücke, Bruchsicherheit
Dicke
0.5 mm
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
Austausch - Lebensdauer
Verschiedenes
Besonderheiten
Verwendung mit Case
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 13, 14
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OtterBox
78-52662
ab € 6,85*
Zubehör
OtterBox
78-52537
ab € 6,88*
Zubehör
OtterBox
78-52536
ab € 6,88*
Zubehör
OtterBox
78-52659
ab € 8,18*
Zubehör
OtterBox
78-52660
ab € 8,17*
Zubehör
OtterBox
78-52538
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52661
ab € 9,10*
Zubehör
OtterBox
78-52525
ab € 7,08*
Zubehör
OtterBox
78-52526
ab € 7,12*
Zubehör
OtterBox
78-52629
ab € 7,42*
Zubehör
OtterBox
78-52532
ab € 6,88*
Zubehör
OtterBox
78-52533
ab € 6,85*
Zubehör
OtterBox
78-52657
ab € 8,21*
Zubehör
OtterBox
78-52658
ab € 9,06*
Zubehör
OtterBox
78-52676
ab € 9,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.