Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts StyleGlass Objektivschutz für Handy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8877414
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     540156
EAN/GTIN:
     4252011903689
Suchbegriffe:
Displayfolie für Smartphone
Displayschutzfolie Smartphone
Displayschutzfolie für Smartphone
Handy Displayfolie
Passen Sie das Design Ihres Telefons mit einer farbigen Metallplatte an, damit sich Ihr iPhone von der Masse abhebt.
4smarts StyleGlass - Objektivschutz für Handy - Silber, klar (Packung mit 2) - für Apple iPhone 14 Pro, 14 Pro Max
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
10 g
Farbe
Silber, klar
Produkttyp
Objektivschutz
Produktmaterial
Metall, Acryl, Temperglas
Schutz
Kratzfest, Schmutzabweisend, Stoßschutz
Verpackungsart
Retail
Bestimmt für
Handy
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plastic Free
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
0.4 cm
Transporthöhe
20 cm
Transportgewicht
30 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 14 Pro, 14 Pro Max
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.