| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8877387 Herst.-Nr.: 452075 EAN/GTIN: 4252011902750 |
| |
|
| | |
| 4smarts Ibiza ultimag - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - widerstandsfähig - kompatibel mit MagSafe - Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - durchsichtig - für Apple iPhone 14 Plus Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.5 cm | | Tiefe | 2 cm | | Höhe | 20 cm | | Gewicht | 40 g | | Farbe | Durchsichtig | | Material | Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) | | Verpackung | Retail | | Widerstandsfähig | Ja | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 6 Monate | Tragetasche | Typ | Schutzabdeckung | | Funktionen | Unterstützt kabelloses Laden, robust, hardshell back | | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | | Kennzeichnung | Medical Grade | | Schutz | Fallschutz, Kratzschutz, Stoßschutz, Stoßschutz, torsion-resistant | | Standards zum kabellosen Laden | Qi | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 60 g | | Abdeckungsart | Hintere Abdeckung | | Max. Höhe von Fallschutz | 2 m | | Kompatibel mit MagSafe | Ja | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple iPhone 14 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 14 plus, mobiltelefon hülle, 4smarts iphone case |
| | |
| |