Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Victrix Gambit Headset
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8876686
Hersteller:
Victrix Pro
Herst.-Nr.:
049-003-EU
EAN/GTIN:
0708056067533
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Victrix Gambit - Headset - ohrumschließend - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker - Geräuschisolierung - für Xbox Series X
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
310 g
Produkttyp
Headset - kabellos, kabelgebunden - 3,5 mm Stecker
Max. Betriebsabstand
12.2 m
Empfohlene Verwendung
Spielkonsole, Computer
Material Ohrpolster
Lederartig
Stirnbandmaterial
Polypropylen
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Dongle, USB-Ladekabel (3 m)
Kabeldetails
Headset-Kabel
Stromversorgung
Kapazität
900 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Polymer
Betriebszeit (bis zu)
16 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
50 mm
Eingebaute Decoder
Dolby Atmos
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Soundeffekte
Spectral Hearing
Geräuschdämmung
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xbox Series X
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-45 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
60 dB
Frequenzgang
10 - 100000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Zwei Richtungen
Empfindlichkeitsbereich
+/- 3dB
Geräuschunterdrückung
Ja
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Muschelkopfhörer
,
PlayStation Headset
,
PlayStation Zubehör
,
Surround Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
Xbox Headset
,
Xbox Zubehör
,
muschelkopfhörer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 130,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,73*
€ 155,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,95*
€ 118,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PDP Kabelgebundener Controller: Electric Black Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
Performance Designed Products
049-012-GY
€ 39,18*
Zubehör
PDP Kabelgebundener Controller: Electric Carbon Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
Performance Designed Products
049-012-CMGY
€ 33,68*
Zubehör
PDP Kabelgebundener Controller: Fuse Black Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
Performance Designed Products
049-012-GP
€ 40,65*
Zubehör
PDP Kabelgebundener Controller: Fuse White Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
Performance Designed Products
049-012-WP
€ 37,26*
Zubehör
PDP Kabelgebundener Controller: Ion White Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
Performance Designed Products
049-012-WB
€ 35,16*
Zubehör
PDP Kabelgebundener Controller: Neon Black Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
Performance Designed Products
049-012-GG
€ 36,49*
Zubehör
PDP Kabelgebundener Controller: Neon White Für Xbox Series X|S, Xbox One und Windows 10/11
Performance Designed Products
049-012-WG
€ 34,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.