Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH76 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8866637
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208624
EAN/GTIN:
     6938818310285
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Beginnen Sie Ihre Reise mit BH76, Lebendigkeit, Klarheit, Sie, und derjenige, mit dem Sie sprechen. Überall, Kommunikation zu hören und klar gehört werden.
Yealink BH76 UC - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-C via Bluetooth - Hellgrau - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
213 g
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Computer, Konferenz - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Dongle, Kordelzugbeutel, Ladekabel USB-C auf USB-A
Kennzeichnung
IC, FCC, RCM, EN 50332
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - drahtloses Laden
Standby-Zeit
112 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 40 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 35 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology
Empfindlichkeit
117 dB/mW
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Membran
35 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Transparent Mode
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Intelligent Dynamic ANC
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, aptX HD
Verbindungen
Anschlusstyp
Funkadapter (USB Type-C)
Fernbedienung
Steuerung
Aktive Geräusch-unterdrückung/Transparenz
Kabel
Kabellänge
1.2 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.4 cm
Transporttiefe
20.7 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Versenkbares Mikrofon
Empfindlichkeit
-15.66 dB FS/Pa
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
5
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,82*
€ 129,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.