Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 7000 S7786


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 7000 S7786/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7786/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7786/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7786/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7786/55 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Artikel-Nr.:
     C1006-8865739
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S7786/55
EAN/GTIN:
     8710103942467
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7786 - Rasierer - schnurlos - Electric Blue
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Electric Blue
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Besondere Funktionen
Schnellladen, SkinIQ technology, Motion Control sensor, Power Adapt sensor
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungskassette ¦ Reisekoffer ¦ Reinigungsbürste
Waschbar
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Stromverbrauch
9 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Stromverbrauch im Detail
0.04W at standby
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, Gepäckschloss, Motion Control
Smartphone-kompatibel
Ja
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Selbstschärfende Klingen
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klinge Material
Stahl
Ersatzkopf Kompatibilität
SH71
Klingenanz.
45
Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Kompatible Anwendung
GroomTribe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,54*
€ 194,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,12*
€ 191,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.