Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby Swing Stützsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8865693
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01642-BWW
EAN/GTIN:
     0817024016425
Suchbegriffe:
Kamera Stativkopf
kamera stativkopf
Der JOBY Swing Portable Mobile Slider bringt Technologie auf höchstem Niveau in einem einfach zu bedienenden Produkt für Kreative, die ihren Smartphone-Inhalten eine einzigartige elektronische Slider-Bewegungssteuerung hinzufügen möchten. Der innovative Swing wurde in Zusammenarbeit mit den Motion-Control-Genies von Syrp Lab entwickelt und liefert sanfte, App-gesteuerte lineare Bewegungen. Für Kreative eröffnet sich damit eine Welt professionell gestalteter Motion Timelapses, müheloser Videos und ausgefeilter B-Roll-Aufnahmen. Dank der Bluetooth-Steuerung über die JOBY Motion App für iOS oder Android werden schnelle Bearbeitungen zum Kinderspiel und das Teilen auf Ihrer Lieblingsplattform ist nur ein paar Klicks entfernt. Der Swing lässt sich perfekt in Ihr bestehendes JOBY-Ökosystem einbinden: Kombinieren Sie ihn mit der JOBY-Handyhalterung, dem Kugelkopf und einer starken Halterung Ihrer Wahl. Befestigen Sie einfach Ihr Smartphone, spreizen Sie die GorillaPod 3K- oder 5K-Beine in einer stabilen Position weit aus - oder wickeln Sie sie sicher um ein Objekt - und beginnen Sie mit der Erstellung unvergesslicher Inhalte! Mit dem mitgelieferten USB-C-Ladekabel erreicht der Swing eine volle Ladung mit 5 V/0,8 A in 150 Minuten. Mit dieser Ladung erhalten Sie bis zu 3 Stunden Aufnahmezeit, je nach Nutzung. Mit einem linearen Verfahrweg von 38 cm verfügt der Swing über eine integrierte Wasserwaage, die bei der Einrichtung hilft. Und mit einer Nutzlast von 600 g können Sie Ihr Smartphone ganz einfach über die 1/4"-20-Halterung an einem BallHead 1K und einer GripTight ONE-Telefonhalterung befestigen und sind so vielseitig einsetzbar. Wenn er nicht gebraucht wird, lässt sich der Swing in ein kompaktes und leichtes Gerät zusammenklappen. Er ist robust und für den Einsatz unterwegs gebaut und bietet ultimative kreative Freiheit.
Joby Swing - Stützsystem - motorisierter Kameraslider
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.9 cm
Tiefe
4.9 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
290 g
Produkttyp
Stützsystem
Material
Polycarbonat, Stahl, ABS-Kunststoff, Glasgefülltes Nylon, thermoplastischer Elastomer (TPE)
Konnektivitätstechnologie
Kabellos
Funkschnittstelle
Bluetooth 5.1
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Ladekabel
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Ladezeit
2.5 Stunden
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Laufzeit (max.)
1.5 Std.
Stativ
Unterstützte Geräte
Handy
Merkmale
Integrierte Wasserwaage, Zeitrafferaufnahme, USB-Aufladung, APP-Steuerung über Bluetooth
Max. unterstütztes Gewicht
600 g
Stützsystem
Motorisierter Kameraslider
Kopf
Stativmontage
1/4"-20 Schraube
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.