Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH76 Teams


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8865147
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208619
EAN/GTIN:
     6938818310247
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Das kabellose Bluetooth-Business-Headset Yealink BH76 bietet ein elegantes Erscheinungsbild, ultimative Audioqualität, einen einziehbaren, versteckten Mikrofonarm, 4-stufige aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und die Yealink Acoustic Shield-Technologie, die von mehreren Mikrofonen unterstützt wird. Damit können Benutzer jeden Ort schnell in ein Büro verwandeln. Mit dem Qualcomm aptX Digital Audio-Algorithmus bietet das BH76 dem Nutzer eine Mischung aus professionellem High-Definition-Audio und optimierter Musikwiedergabe. Sie haben die Wahl zwischen dem BH76 und dem BH76 mit der multifunktionalen kabellosen Ladestation, ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Yealink BH76 Teams - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-A via Bluetooth - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
201 g
Farbe
Hellgrau
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Kordelzugbeutel, Ladekabel USB-C auf USB-A, Bluetooth USB-A Adapter
Kennzeichnung
IC, FCC, EN 50332
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.2 m
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - drahtloses Laden
Standby-Zeit
112 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 40 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 35 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology
Empfindlichkeit
117 dB/mW
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
35 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
50 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
aptX HD
Audio-Ausgabedetails
Kommunikation - 100 - 8000 ¦ Multimedia - 20 - 20000
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
19.4 cm
Transporttiefe
20.7 cm
Transporthöhe
5.3 cm
Transportgewicht
416 g
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Besonderheiten
Versenkbares Mikrofon
Empfindlichkeit
-15.66 dB FS/Pa
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
5
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,81*
€ 167,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,01*
€ 165,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,32*
€ 155,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,16*
€ 148,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,12*
€ 129,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.