Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink UH38 Mono UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8865040
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308084
EAN/GTIN:
     6938818308879
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Das Yealink UH38 ist ein hochwertiges USB-Stereo-Headset mit phänomenalem Gesprächs- und Musikklang. Die Geräuschunterdrückung über zwei Mikrofone und die Acoustic Shield Technology bieten Ihnen ein hervorragendes Anruferlebnis. Das UH38 unterstützt USB- und Bluetooth-Doppelverbindungen, so dass Sie zwei Geräte gleichzeitig verwalten können, um die Effizienz der Gesprächsabwicklung zu verbessern. Hochwertige Materialien und ein stabiler Metallrahmen machen es strukturiert und langlebig. Der weiche und hautfreundliche Kopfbügel und die Ohrpolster machen das Headset den ganzen Tag über bequem. Das UH38 ist das Headset, mit dem Sie sich optimal konzentrieren und zusammenarbeiten können, um Ihre Produktivität auf ein neues Niveau zu heben - egal, ob Sie im Büro oder von zu Hause aus arbeiten. Es arbeitet nahtlos mit den wichtigsten UC-Plattformen zusammen und lässt sich nativ mit Yealink IP-Telefonen integrieren.
Yealink UH38 Mono UC - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
110 g
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB
Max. Betriebsabstand
10 m
Empfohlene Verwendung
Konferenz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Kennzeichnung
Plug and Play, IC, FCC
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS, Windows 8, Windows 8.1
Kabeldetails
Headset-Kabel - 80 cm ¦ USB-Kabel - 1.2 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Acoustic Shield Technology, ActiveProtection Technology
Empfindlichkeit
115 dB +/- 3dB
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
35 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
10 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm, Wiederwahl
Kabel
Kabellänge
80 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
21.9 cm
Transporttiefe
18.65 cm
Transporthöhe
5.85 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-44 dB
Frequenzgang
100 - 14000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,55*
€ 80,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.