| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8864123 Herst.-Nr.: S7783/78 EAN/GTIN: 8710103996699 |
| |
|
| | |
| Philips SHAVER Series 7000 S7783 - Rasierer - schnurlos - Deep Black - mit Trimmer Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Deep Black | | Produkttyp | Rasierer - schnurlos | | Kategorie | Haarentfernung | | Besondere Funktionen | Schnellladen, SkinIQ technology, Motion Control sensor, Power Adapt sensor | | Nutzung | Trocken, nass | | Im Bundle mit | Trimmer | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Verschiedenes | Kabellose Betriebsdauer | 60 min | | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Aufsatz zum Schutz der Haut ¦ Reinigungsbürste ¦ Kappe zur Aufbewahrung ¦ Ladeständer ¦ Ersatzklinge ¦ Reisekoffer | | Waschbar | Ja | Display | Typ | LED-Bildschirm | Energieversorgung | Ladezeit | 1 Std. | | Stromverbrauch | 9 W | | Batterietechnologie | Lithium-Ionen | | Spannung | 100 - 240 V | | Batterie wiederaufladbar | Ja | | Stromquelle | Batterie | | Stromverbrauch im Detail | 0.04W at standby | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Indikatoren | Batteriestand, Gepäckschloss, lädt, Motion Control | | Smartphone-kompatibel | Ja | Rasierer, Trimmer und Epilierer | Besonderheiten | Selbstschärfende Klingen | | Pop-up Trimmer | Ja | | Rasierer Typ | Drehend | | Abwaschbarer Kopf | Ja | | Klinge Material | Stahl | | Ersatzkopf Kompatibilität | SH71 | | Klingenanz. | 45 | Internet der Dinge (IoT) | Internet der Dinge (IoT) kompatibel | Ja | | Kommunikationstechnologie | Bluetooth | | Kompatible Anwendung | GroomTribe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |