Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 5000 S5585


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 5000 S5585/30 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Trimmer Blau
Philips SHAVER Series 5000 S5585/30 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Trimmer Blau
Philips SHAVER Series 5000 S5585/30 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Trimmer Blau
Artikel-Nr.:
     C1006-8863514
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S5585/30
EAN/GTIN:
     8710103939993
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5585 - Rasierer - schnurlos - Dunkelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Dunkelblau
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reisekoffer ¦ Reinigungsbürste
Waschbar
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Stromverbrauch
9 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, Gepäckschloss
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Köpfe Anzahl
3
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Ersatzkopf Kompatibilität
SH71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,36*
€ 111,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.