Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 7000 S7783


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 7000 S7783/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7783/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7783/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7783/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7783/59 Elektrischer Nass- und Trockenrasierer
Artikel-Nr.:
     C1006-8863507
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S7783/59
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips SHAVER Series 7000 S7783 - Rasierer - schnurlos - Nachtschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Nachtschwarz
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Beard Styler attachment ¦ Reisekoffer ¦ Ladeständer ¦ Reinigungsbürste
Waschbar
Ja
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Stromverbrauch
9 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Gepäckschloss, Batterieaufladung
Smartphone-kompatibel
Ja
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Selbstschärfende Klingen
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Köpfe Anzahl
3
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klinge Material
Stahl
Ersatzkopf Kompatibilität
SH71
Internet der Dinge (IoT)
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS, Android
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Kommunikationstechnologie
Bluetooth
Kompatible Anwendung
GroomTribe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,37*
€ 186,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,07*
€ 179,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.