Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 5000 S5583


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 5000 S5583/10 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Rot
Philips SHAVER Series 5000 S5583/10 Herrenrasierapparat Rotationstrasierer Trimmer Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     C1006-8863494
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S5583/10
EAN/GTIN:
     8710103939948
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips SHAVER Series 5000 S5583 - Rasierer - schnurlos - Fire Red
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Fire Red
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken, nass
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
60 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Reinigungsbürste ¦ Schutzabdeckung ¦ Transporttasche
Display
Typ
LED-Bildschirm
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Stromverbrauch
9 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Batteriestand, Gepäckschloss, Reinigung
Steuerelemente
Drucktaster
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Selbstschärfende Klingen, ergonomisches Design
Trimmer
Schnauzbart, Koteletten
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Köpfe Anzahl
3
Pop-up Trimmer
Ja
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Klinge Material
Stahl
Ersatzkopf Kompatibilität
SH71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,82*
€ 100,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.