Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENVER PPS-42000 Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8860418
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     PPS-42000
EAN/GTIN:
     5706751066054
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 42ah
usb akku
DENVER PPS-42000 - Powerbank - 42000 mAh - 18 Watt - 10 A - QC - 3 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB, USB-C)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
18 cm
Produkttyp
Powerbank
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
42000 mAh
Merkmale
Integrierte LED-Lampe
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
9 - 12 V
Gestellte Leistung
18 Watt
Merkmale
Sunpower Solarmodul
Geleistete Netzspannung
Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.
10 A
Ausgabeanschlussstellen
Gesamt 3: 2 x 4 pin USB Type A, 24-poliger USB-C
Details zum Leistungsgerät
2 x 4-polig USB-Typ A - 5 V - 2.1 A ¦ 24-poliger USB-C
Schnellladetechnologie
Qualcomm Quick Charge
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31.5 cm
Transporttiefe
18.5 cm
Transporthöhe
22.2 cm
Transportgewicht
3.6 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 182,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,77*
€ 229,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.