Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Logitech Zone Vibe Wireless
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8859902
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
981-001157
EAN/GTIN:
5099206103375
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Zone Vibe Wireless, ein kabelloses Over-Ear-Headset mit modernem Design und Komfort. Ausgestattet mit zwei Mikrofonen mit Geräuschunterdrückung bietet es eine hervorragende Audioqualität. Zuverlässige Verbindungen gewährleisten eine unterbrechungsfreie Meeting-Erfahrung.
Logitech Zone Vibe Wireless - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth - Graphite - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16.97 cm
Tiefe
7.3 cm
Höhe
18.3 cm
Gewicht
185 g
Farbe
Graphite
Kompatibilität
Android Telefon, Android Tablet, iPad, iPhone, Mac, Windows
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-C via Bluetooth
Zusätzliche Funktionen
DSP
Gehäusematerial
25 % Post-Consumer Recyclingkunststoff
Max. Betriebsabstand
30 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Headset: 16.97 cm x 7.3 cm x 18.3 cm / 185 g ¦ Ohrpolster: 7.54 cm x 1.93 cm x 9.86 cm ¦ USB-C Receiver: 1.24 cm x 0.62 cm x 2.68 cm ¦ USB-A-Adapter: 1.54 cm x 0.87 cm x 2.45 cm
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Material Ohrpolster
Memory-Schaumstoff, gestricktes Gewebe
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Receiver, USB-C auf USB-A Adapter, Ladekabel, Reisetasche
Kennzeichnung
CarbonNeutral, FSC, EN 50332
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - 1.5 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Betriebszeit (bis zu)
20 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 18 Stunde(n) ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 20 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Immersivmodus
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
AAC, SBC
Audio-Ausgabedetails
Multimedia - 20 - 20000 ¦ Kommunikation - 100 - 8000
Fernbedienung
Steuerung
Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Lautstärkeregler, Flip-Stummschalter
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Ungerichtet, Beamforming
Geräuschunterdrückung
Ja
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Computer-Headset
,
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Logitech Headsets
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
logitech kopfhörer bluetooth
,
bluetooth headset
,
headset bluetooth
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 117,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,91*
€ 140,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CHERRY MA 3.0 UNI
Cherry
JA-0800
€ 70,42*
Ähnlich
CHERRY MA 6.0 UNI USB
Cherry
JA-0850
€ 84,37*
Ähnlich
CHERRY NGALE Boom Arm
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
€ 106,50*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
€ 125,17*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
€ 188,02*
Ähnlich
CHERRY UM 3.0 Schwarz Tischmikrofon
Cherry
JA-0700
€ 39,27*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
€ 63,87*
Ähnlich
CHERRY UM 9.0 PRO RGB Schwarz, Kupfer Tischmikrofon
Cherry
JA-0720
€ 64,87*
Ähnlich
CHERRY UM POP FILTER
Cherry
JA-0750
€ 19,78*
Ähnlich
CHERRY AC 2.2
Cherry
JA-2210-2
€ 8,90*
Ähnlich
CHERRY XTRFY H3 Wireless, Black
CHERRY XTRFY
CX-H3W-BLACK
€ 134,42*
Ähnlich
CHERRY XTRFY XG-H1 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz, Silber
CHERRY XTRFY
XG-H1
€ 147,82*
Ähnlich
Corsair HS55 WIRELESS Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011281-EU
€ 96,90*
Ähnlich
Corsair HS80 RGB USB Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair
CA-9011238-EU
€ 103,04*
Ähnlich
Corsair Virtuoso RGB Wireless Hi-Fi 7.1 Surround Gaming Headset Weiss
Corsair
CA-9011186-EU
€ 191,27*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.