Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP OneShred 10MC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8858992
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2804#ABD
EAN/GTIN:
     4030152028047
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
HP OneShred 10MC - Vorzerkleinerer - Mikroschnitt - 2 x 15 mm - P-5
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Vorzerkleinerer
Lokalisation
Deutsch / Deutschland
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
65 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.4 cm
Tiefe
24 cm
Höhe
53.4 cm
Gewicht
9.4 kg
Energieversorgung
Spannung
220 - 240 V
Frequenz
50/60 Hz
Leistungsaufnahme
350 Watt
Aktenvernichter
Geschwindigkeit
1,6 m/Min.
Sicherheitsstufe
P-5
Schnitttyp
Mikroschnitt
Schreddergröße
2 x 15 mm
Papierkorbkapazität
20 Liter
Papiereinschubbreite
220 mm
Schreddert
Kreditkarten, Klammern, Büroklammern, Papier
Dauer der Laufzeit (Minuten)
10 ein/50 aus
Auszugbehälter
Ja
Räder
Ja
Überlastschutz
Ja
Automatische Zuführung
Ja
Anti-Blockier-Technologie
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 123,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.