Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin DriveCam 76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8858985
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02729-15
EAN/GTIN:
     0753759308445
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
LKW-Navigationsgerät
LKW-Navigationssystem
Ob Familienurlaub oder der tägliche Weg zur Arbeit - mit dem Garmin DriveCam 76-GPS-Navi mit 7-Zoll großem Display kannst du ungebundener und sorgenfreier unterwegs sein und praktische Funktionen nutzen. Die integrierte DashCam zeichnet Videos auf und speichert bei Unfallerkennung automatisch die Aufnahmen. Damit hast du einen Augenzeugen beim Autofahren. Mit Sprachbefehlen und Roadtrip Ready-Funktionen kommst du sicher ans Ziel.
Garmin DriveCam 76 - GPS-/Galileo-Navigationsgerät - Kfz 6.95" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-/Galileo-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, Brennstoffpreise, Garmin Real Directions, Live Traffic-Updates, Smart-Benachrichtigungen, Wetterbenachrichtigungen, Point Of Interest (POI), Halterung für drahtlose Rückfahrkamera, 3D Buildings, integrierte Dashcam (1080 Pixel), Amazon Alexa, Tripadvisor-Datenbank für Hotels, Restaurants und Aktivitäten, Umweltzonen, Garmin Clarity HDR, G-Sensor
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Warnungen, Sprachbefehlerkennung
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Integrierter Arbeitsspeicher
32 GB
Mitgelieferte Software
Foursquare, TripAdvisor
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Montagehalterung, Stromkabel, 16 GB MicroSD-Karte, CLA-Adapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.7 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
10.6 cm
Gewicht
571 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB
Bildschirm
Typ
IPS - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
6.95" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Anzeigebreite
15.2 cm
Anzeigehöhe
8.9 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,79*
€ 529,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,52*
€ 517,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,90*
€ 499,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,72*
€ 484,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,51*
€ 446,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.