Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skullcandy Push Active


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skullcandy Push Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Skullcandy Push Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8857507
Hersteller:
     Skullcandy
Herst.-Nr.:
     S2BPW-P740
EAN/GTIN:
     0810045683164
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Skullcandy Push Active - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - über dem Ohr angebracht - Bluetooth - Schwarz, orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
95 g
Farbe
Schwarz, orange
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Merkmale
Tile Finding Technology
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik
Schutz
Schweißresistent, wasserabweisend
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, USB-C-Ladekabel, 3 Paar Gel-Ohrstücke (S, M, L)
Kennzeichnung
IP55
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
10 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 10 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 44 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachsteuerung, Skull-iQ Smart Feature Technology
Impedanz
22 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr - über dem Ohr angebracht
Membran
6 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Max. Geräuschdruck
105 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.