Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aarke Carbonator III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8857478
Hersteller:
     Aarke
Herst.-Nr.:
     AAC3-Black Chrome
EAN/GTIN:
     7350091791107
Suchbegriffe:
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
aarke wassersprudler
Der preisgekrönte Aarke Carbonator ist der erste Wassersprudler seiner Art mit einem langlebigen Gehäuse aus Edelstahl. Die elegante, reflektierende Beschichtung ist so konzipiert, dass sie die Farbtöne ihrer Umgebung annimmt. Die dritte Generation des Carbonators überzeugt durch sein überarbeitetes System aus inneren Sicherheitsventilen und eine neue Präzisionsdüse aus Edelstahl. So funktioniert es: Fülle die Wasserflasche mit kaltem, sauberem Wasser bis zur Markierung. Schraube die Wasserflasche in die Halterung deines Carbonators. Die Magie beginnt und endet mit dem Hebel: Zieh ihn nach unten und halte ihn, bis das Ventil ein Geräusch macht. Lass den Hebel los und dreh die Wasserflasche mit dem fertigen Wasser aus der Halterung. Fertig! Genieße deinen niemals endenden Vorrat an frischem Sprudelwasser!
Aarke Carbonator III - Wassersprudler - Schwarzer Chrom
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarzer Chrom
Produkttyp
Wassersprudler
Gehäusematerial
Polierter rostfreier Stahl
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
PET-Flasche ¦ Auffangbehälter ¦ CO2-Kartusche ¦ Extra Dichtung ¦ Cleaning cloth
Kennzeichnung
BPA-frei
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.3 cm
Tiefe
25.8 cm
Höhe
41.4 cm
Gewicht
1.45 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.