Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skullcandy Crusher Evo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skullcandy Crusher Evo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Skullcandy Crusher Evo Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1006-8857438
Hersteller:
     Skullcandy
Herst.-Nr.:
     S6EVW-N740
EAN/GTIN:
     0810015587249
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Skullcandy Crusher Evo - Kopfhörer mit Mikrofon - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - True Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
312 g
Farbe
True Black
Produkttyp
Kopfhörer - Bluetooth - kabellos
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Reisetasche, Kopfhörerkabel, USB-C-Ladekabel
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar ¦ Kopfhörerkabel - ablösbar
Stromversorgung
Batterie
Headsetbatterie wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
40 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Ohrumschließend
Membran
40 mm
Total Harmonic Distortion (THD)
<1%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Faltbar
Ja
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Max. Geräuschdruck
100 dB
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Bass, Annehmen/Beenden, Nächster/vorheriger Titel
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.