| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8857435 Herst.-Nr.: S2JTWN740 EAN/GTIN: 0810015589397 |
| |
|
| | |
| Skullcandy Jib True - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - Geräuschisolierung - True Black Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 48.5 g | | Farbe | True Black | | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | | Schutz | Schweißresistent, IPX4, wasserabweisend | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Ladegehäuse, 3 Paar Gel-Ohrstöpsel | | Kabeldetails | Micro-USB-Ladekabel | Stromversorgung | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar | | Betriebszeit (bis zu) | 6 Stunde(n) | | Laufzeitdetails | Andauernde Wiedergabe (mit Ladecase): bis zu 22 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 6 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Besonderheiten | Master Role Switch | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | | Membran | 6 mm | | Total Harmonic Distortion (THD) | <3 % | | Frequenzgang | 20 - 20000 Hz | | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 | | Geräuschdämmung | Ja | | Max. Geräuschdruck | 103 dB | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Fernbedienung | Steuerung | Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut | | Mit Mikrofonen | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr |
| | |
| |