| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8857410 Herst.-Nr.: S2TVW-N896 EAN/GTIN: 0810015589328 |
| |
|
| | |
| Skullcandy Sesh Evo - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - True Black Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | True Black | | Produkttyp | True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | | Schutz | Staubabweisend, schweißresistent, wasserabweisend, IP55 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | IP55 | | Kabeldetails | USB-C Ladekabel | Stromversorgung | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar | | Betriebszeit (bis zu) | 5 Stunde(n) | | Laufzeitdetails | (mit Ladecase): bis zu 24 Stunden | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Kopfhörer-Formfaktor | Im Ohr | | Membran | Titan | | Bluetooth-Version | Bluetooth 5.0 | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | Fernbedienung | Steuerung | Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent | Mikrofon | Formfaktor | Eingebaut |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, bluetooth kopfhörer im ohr, bluetooth headset, bluetooth headset im ohr |
| | |
| |