| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8857371 Herst.-Nr.: S5CSW-M448 EAN/GTIN: 0878615099401 |
| |
|
| | |
| Skullcandy Cassette - Kopfhörer mit Mikrofon - On-Ear - Bluetooth - kabellos - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Kopfhörer - Bluetooth - kabellos | | Empfohlene Verwendung | Tragbare Elektronik | | Stirnbandmaterial | Metall | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kabeldetails | Kopfhörerkabel | Stromversorgung | Ladezeit | 3 Stunde(n) | | Batterie | Headsetbatterie wiederaufladbar | | Betriebszeit (bis zu) | 22 Stunde(n) | Audioausgang | Anschlusstechnik | Kabellos | | Soundmodus | Stereo | | Kopfhörer-Formfaktor | On-Ear | | Faltbar | Ja | | Drahtlose Technologie | Bluetooth | | Einstellbares Stirnband | Ja | Verbindungen | Anschlusstyp | Kopfhörer | Fernbedienung | Steuerung | Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, Nächster/vorheriger Titel | Kabel | Abnehmbares Kabel | Ja | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 19.3 cm | | Transporttiefe | 22.1 cm | | Transporthöhe | 8.9 cm | | Transportgewicht | 309 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, computer-headset bluetooth, bluetooth headset, headset ohraufliegend |
| | |
| |