Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 Buds UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8856350
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     20797-989-989
EAN/GTIN:
     5706991026597
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Professionelle Anrufe unterwegs: Kompakte In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer entwickelt für hybrides Arbeiten.
Jabra Evolve2 Buds UC - True Wireless-Kopfhörer mit Mikrofon - im Ohr - Bluetooth - aktive Rauschunterdrückung - Adapter USB-A via Bluetooth - Geräuschisolierung - Schwarz - Zoom Certified, optimiert für Google Meet
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
iPhone, Android Telefon
Produkttyp
True Wireless-Kopfhörer - Bluetooth - kabellos - Adapter USB-A via Bluetooth
Gehäusematerial
Silikongummi, PC/ABS, vergoldetes Metall, µm-Emailliert
Merkmale
Kabelloses Auto-Pairing, Schnellladefunktion, Stereo-/Mono-Modus, aktiver In-Ear-Druckausgleich, einfaches Koppeln
Max. Betriebsabstand
20 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohrhörer: 1.9 cm x 1.8 cm x 1.6 cm / 5.4 g ¦ Ladekoffer: 7.5 cm x 2.8 cm x 3.8 cm / 52 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Schutz
Windschutz, IP57
Material Ohrpolster
Silikon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ladegehäuse, 3 Paar EarGels, induktives Ladepad, Jabra Link 390a USB Adapter, USB-A auf USB-C Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Enthaltene Software
Jabra Sound+
Kabeldetails
USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar - 30 cm
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, optimiert für Google Meet
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen - - drahtloses Laden
Standby-Zeit
292 Tage
Betriebszeit (bis zu)
8 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 33 Stunden ¦ Andauernde Wiedergabe: bis zu 10 Stunden ¦ Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung): bis zu 8 Stunden
Wireless-Ladestandards
Qi
Automatisches Ein/Aus
Ja
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Sprachführung, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, HearThrough, Jabra MultiSensor Voice, Personalisierte Sound-Technologie, digitale Signalverarbeitung, Apple MFI
Empfindlichkeit
98 dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
Im Ohr
Membran
6 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
HD Voice
Geräuschdämmung
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Adjustable noise cancellation
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Bluetooth Audio Codec
SBC, AAC
Audio-Ausgabedetails
Kommunikation - 80 - 8000 ¦ Multimedia - 20 - 20000
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Ein/Aus, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen, Sprachsteuerung
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11.5 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
13.7 cm
Tracking
Sensoren
Gehörknochen-Sensor, Voice Pickup Unit (VPU), In-Ohr-Erkennungssensor
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Besonderheiten
Batteriestandsanzeige
Frequenzgang
80 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
6
Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 249,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,49*
€ 296,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,61*
€ 294,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,43*
€ 284,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,88*
€ 255,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.