Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue C450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8855893
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     442N67600014
EAN/GTIN:
     4713264285095
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Perfekt klares STARVIS-Filmmaterial, jetzt auf dem klassischen MiVue C450.
Mio MiVue C450 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS - GPS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Sensoren
G-Sensor, Stoßsensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Navigation
GPS-Empfänger
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, in-vehicle mounting kit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Software
Software
MiVue Manager
Batterie
Batterietyp
Integriert
Details
240 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Max. Sichtwinkel
130 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, integriertes Mikrofon, STARVIS Sensor
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.4 cm
Tiefe
3.21 cm
Höhe
8.76 cm
Gewicht
85 g
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Automatisches Ein-/Ausschalten, Sicherheitskamerawarnungen, Geschwindigkeitsalarm, Event Recording Modus, rotating mount
Vorfallerkennung
G-Sensor
Echtzeit Orte
GPS
Bildschirm
Typ
7.6 cm (3")
Display-Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,46*
€ 117,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.