Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue A30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8855888
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     5413N4890001
EAN/GTIN:
     4713264281202
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Mio MiVue A30 - Rückfahrkamera
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.2 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
4.6 cm
Gewicht
48.5 g
Produkttyp
Rückfahrkamera
Für
Automobilbereich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Anschlusskabel (5 m), Y-Kabel
System
Funktionen
Kamera
Video-Formate
H.264
Fahrzeug-Kamerasystem
Auflösung
1920 x 1080 (1080p)
Fahrzeug-Kamerasystem Details
Rückfahrkamera - 140 Grad - Klebebefestigung - kabelgebunden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.