Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mio MiVue C420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8854851
Hersteller:
     Mio Technology
Herst.-Nr.:
     442N67600028
EAN/GTIN:
     4713264286115
Suchbegriffe:
Autokamera
Dashcam
Unfallkamera
mio dashcam
Das MiVue C420 Dual-Gerät wird mit der MiVue T20-Rückfahrkamera geliefert, die Ihre Dashcam ergänzt und Details hinter Ihrem Fahrzeug aufnimmt und Ihren toten Winkel entlastet. Die MiVue T20 verwendet einen 2M-Sensor und ein 130°-Weitwinkelobjektiv, um Aufnahmen in kristallklarem 1080p Full HD zu machen.
Mio MiVue C420 - Kamera für Armaturenbrett - 1080p / 30 BpS - G-Sensor
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kamera für Armaturenbrett - 1080p
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
H.264
Sensoren
G-Sensor, Stoßsensor
Max. Videoauflösung
1920 x 1080
Bildaufnahmeformat
JPEG
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzvorsatz für das Auto, Montagehalterung, Heckkamera, Verbindungskabel für Rückfahrkamera
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
250 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Weitwinkelobjektiv - Weitwinkel
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
135 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Audioaufnahme, eingebauter Lautsprecher, integriertes Mikrofon
Low Lux / Nachtmodus
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.93 cm
Tiefe
3.25 cm
Höhe
5.97 cm
Gewicht
56.4 g
Belichtung und Weißabgleich
Belichtungsfunktionen
Programm, automatisch
Speicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
H.264 - 1920 x 1080 v - 30 Bilder pro Sek.
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
128 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Armaturenbrettkamera-Funktionen
Funktionen
Automatisches Ein-/Ausschalten, Event Recording Modus
Vorfallerkennung
G-Sensor
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Bildschirm
Typ
5.1 cm (2") LCD-Display
Display-Formfaktor
Eingebaut
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,49*
€ 125,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.