Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCare PC-MD 3026 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8851521
Hersteller:
     ProfiCare
Herst.-Nr.:
     330260
EAN/GTIN:
     4006160302608
Suchbegriffe:
Mund-Dusche
Munddusche
Mundspüllösung
Mundspülung
ProfiCare PC-MD 3026 A - Munddusche - schnurlos - Weiß/Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß/Blau
Produkttyp
Munddusche - schnurlos
Kategorie
Mundpflege
Besondere Funktionen
Wasserfest, Wassertank (150 ml)
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Farbkodierte Düse x 2 ¦ Induktionsladegerät
Kennzeichnung
IPX7
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.2 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
30 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.7 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Batterielebensdauer
Bis zu 60 Min.
Anzahl benötigter Batterien
1
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Anz. an Intensitätsstufen
3
Weitere Suchbegriffe: Mundwasser, mundspülung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.