Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BeardTrimmer 5 BT5342


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8850965
Hersteller:
     Procter & Gamble
Herst.-Nr.:
     BT5342
EAN/GTIN:
     4210201417675
Suchbegriffe:
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Akkurasentrimmer
Bart-Schneider
Braun BeardTrimmer 5 BT5342 - Trimmer - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Trimmer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Nutzung
Trocken
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
100 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kammaufsatz (1 - 10 mm) ¦ Kammaufsatz (11 - 20 mm) ¦ Gillette ProGlide Rasierer ¦ Reinigungsbürste ¦ SmartPlug-Ladegerät
Waschbar
Ja
Energieversorgung
Ladezeit
1 Std.
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerelemente
Drucktaster, Drehrad
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Trimmer
Bart, Haar
Längeneinstellungen
0,5 - 20 mm (39 Stufen)
Abwaschbarer Kopf
Ja
Führungskämme Menge
2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.