Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser TeamConnect Intelligent Speaker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8846234
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     509281
EAN/GTIN:
     0615104372474
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
USB Lautsprecher
Der TeamConnect Intelligent Speaker ist die ultimative Audiolösung, die für mittelgroße Microsoft Teams-Räume für bis zu 10 Personen optimiert ist. Er wurde speziell entwickelt, um Teams eine unterschiedliche Art der Zusammenarbeit in hybriden Meetings zu ermöglichen: intelligent, fokussiert und inklusiv. Mit dem TeamConnect Intelligent Speaker haben alle Teilnehmer das Gefühl, am selben Ort zu arbeiten.
Sennheiser TeamConnect Intelligent Speaker - Smarte Freisprecheinrichtung - kabelgebunden - USB - Certified for Microsoft Teams Rooms
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
5.63 cm
Gewicht
469 g
Kompatibilität
Windows
Produkttyp
Smarte Freisprecheinrichtung - kabelgebunden - USB
Durchmesser
12.83 cm
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel, Power-Box
Software-Zertifizierung
Certified for Microsoft Teams Rooms
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
200 - 14000 Hz
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Mikrofon
Formfaktor
Eingebaut
Frequenzgang
50 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
7
Betriebsart des Mikrofons
Beamforming
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 332,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,07*
€ 453,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,94*
€ 449,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,93*
€ 437,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,28*
€ 426,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,22*
€ 395,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.