Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

As Dusk Falls


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft As Dusk Falls Standard Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft As Dusk Falls Standard Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft As Dusk Falls Standard Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft As Dusk Falls Standard Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft As Dusk Falls Standard Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft As Dusk Falls Standard Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft As Dusk Falls Standard Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft As Dusk Falls Standard Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft As Dusk Falls Standard Xbox One/One S/Series X/S
Microsoft As Dusk Falls Standard Xbox One/One S/Series X/S
Artikel-Nr.:
     C1006-8845727
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     G7Q-00114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Computerspiele
PC Games
As Dusk Falls ist ein originelles interaktives Drama von INTERIOR/NIGHT, in dem die miteinander verstrickten Leben zweier Familien im Mittelpunkt stehen. Die Geschichte beginnt 1998 mit einem schief gelaufenen Raubüberfall in der Kleinstadt Arizona. Die Entscheidungen du triffst, haben einen großen Einfluss auf das Leben der Figuren in dieser kompromisslosen Geschichte über Verrat, Aufopferung und Durchhaltevermögen. Spiele die Geschichte immer und immer wieder und finde heraus, wie die Figuren sich entwickeln und welche versteckten Feinheiten hinter jeder Entscheidung stecken. Werden deine Helden ungeschoren davonkommen? Zu welchen Menschen werden sie sich entwickeln? Folge dem Leben und den Beziehungen mehrerer Charaktere in einem Jahrzehnt umspannenden Geschichte, die in zwei packenden Büchern erzählt wird.
As Dusk Falls - Xbox One, Win, Xbox Series X, Xbox Series S - Download - ESD
Weitere Informationen:
Allgemein
Auslieferungsmedien
Download
Genre
Interaktives Drama
Plattform
Microsoft Xbox One, Windows, Microsoft Xbox Series X, Microsoft Xbox Series S
Systemanforderungen
Unterstütztes Betriebssystem
Microsoft Windows 10 / 11
Spiel
Max. Anzahl von Spielern
8
ESRB Content Descriptors
Blut, Gewalt, provozierende Themen, vulgäre Ausdrucksweise, Drogengebrauch, Alkoholgebrauch
ESRB-Bewertung
Mature (ab 17 Jahre)
PEGI-Rating
18
PEGI-Inhaltsbeschreibung
Gewalt, Kraftausdrücke
Einstufung der australischen Regierung
Restricted (R18+)
Entwickler
INTERIOR/NIGHT
Veröffentlichungsdatum
19 Juli 2022
Multiplayer
Internet
Herausgeber
Xbox Game Studios
Lizenzierung
Details
ESD
... > DCI > Software > Anwendungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.