Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aarke Carbonator III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8844738
Hersteller:
     Aarke
Herst.-Nr.:
     A1043
EAN/GTIN:
     7350091791558
Suchbegriffe:
Trinkwassersprudler
Wassersprudler
aarke wassersprudler
Der Carbonator 3: Sand ist eine ganz besondere Sonderedition mit einer rau texturierter Pulverbeschichtung, die die Sinne an das Aussehen und Gefühl einer sandigen Küstenlandschaft erinnern soll. Wie die anderen Carbonator 3-Geräte verfügt auch die Sand-Edition über das gleiche, nahtlos verarbeitete, minimalistische Edelstahlgehäuse, hochwertige Materialien, ein überarbeitetes System an Sicherheitsventilen und eine CNC-gefräste Präzisionsdüse aus Edelstahl für einen gleichmäßigen, kontrollierten Sprühstrahl.
Aarke Carbonator III - Wassersprudler - Sand
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Sand
Produkttyp
Wassersprudler
Gehäusematerial
Polierter rostfreier Stahl
Herstellergarantie
Garantiedetails
2 Jahre mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
PET-Flasche (800 ml) ¦ Tropfschalenabdeckung ¦ Cleaning cloth
Abmessungen und Gewicht
Breite
15.3 cm
Tiefe
25.8 cm
Höhe
41.4 cm
Gewicht
1.68 kg
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,55*
€ 183,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.