Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 40 Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8844595
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     4093-413-279
EAN/GTIN:
     5706991026108
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Entdecke das Jabra Engage 40: die neue Generation von Contact-Center-Headsets. Jetzt hast du es selbst in der Hand, die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Unsere Engage+ Software bietet intelligente Anrufanalysen in Echtzeit. Damit lässt sich die Leistung von Contact-Center-Mitarbeiter:innen steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern. Mit der innovativen Sprachoptimierung, Gehörschutz und dem leistungsstarken 2-Mikrofon-System verbessert das Headset das gesamte Sounderlebnis. Dank des ultraleichten und dennoch langlebigen Designs ist es außerdem sehr angenehm zu tragen. Die flexible Passform sowie bequeme Ohrkissen sorgen für hohen Tragekomfort und verbesserte Geräuschisolierung. Du konzentrierst dich auf das Wesentliche. Wir kümmern uns um den Rest.
Jabra Engage 40 Mono - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Geräuschisolierung - Optimized for Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
16.7 cm
Gewicht
45 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Empfohlene Verwendung
Computer - Kommunikation
Schutz
Acustic-Shock-Protection
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kontrolleinheit
Kennzeichnung
OSHA, G616
Kabeldetails
Headset-Kabel - 2.4 m
Software-Zertifizierung
Optimized for Microsoft Teams
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress, digitale Signalverarbeitung, SafeToneTM 2.0, IntelliTone 2.0, Sprachnivellierung, Jabra BalancedVoice
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
20 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
50 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Soundeffekte
HD Voice
Geräuschdämmung
Ja
Max. Geräuschdruck
105 dB
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Audio-Ausgabedetails
Multimedia - 50 - 20000 ¦ Kommunikation - 100 - 14000
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkenregler, Annehmen/Beenden, programmierbare Taste
Kabel
Kabellänge
2.4 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 117,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,06*
€ 139,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,09*
€ 127,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.