Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin dezlCam LGV710


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8843567
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02727-15
EAN/GTIN:
     0753759308421
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
LKW-Navigationsgerät
LKW-Navigationssystem
Dieses 7-Zoll-Navi hat viel zu bieten: Die integrierte DashCam schützt deinen guten Ruf als Fahrer in. Außerdem überzeugt es mit einer fahrzeugspezifischen Routenführung basierend auf der Größe und dem Gewicht des LKWs, sowie einer innovativen Ankunftsplanung.
Garmin dezlCam LGV710 - GPS-/Galileo-Navigationsgerät - Kfz 6.95" Breitbild
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
GPS-/Galileo-Navigationsgerät
Antenne
Eingebaut
Funktionen
Freisprechen über Bluetooth, Warnung zur Geschwindigkeitsbegrenzung, Terrain 3D, Parkhilfe, Garmin Real Directions, Live Traffic-Updates, LKW-spezifische Routenführung, Smart-Benachrichtigungen, Point Of Interest (POI), Halterung für drahtlose Rückfahrkamera, integrierte Dashcam (1080 Pixel), Routenplaner, Echtzeit-Wetter, Verkehr und Kraftstoffpreise, Umweltzonen, Vault-kompatibel, einfache Pausenplanung
Schnittstelle
USB, Bluetooth, Wi-Fi
Sprachunterstützung
Navigationsanweisungen, Sprachbefehlerkennung
Kompatible Software
Garmin BirdsEye Satellite Imagery
Empfohlene Verwendung
Kfz
Kartenleser
microSD
Integrierte Komponenten
Kamera
Integrierter Arbeitsspeicher
32 GB
Mitgelieferte Software
TripAdvisor, Garmin BirdsEye Satellite Imagery
Vorgeladene Karten
Europa
Verkehr
Garmin Live Traffic via SmartphoneLink
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Stromkabel, Saugfußmontage, 16 GB MicroSD-Karte, CLA-Adapter
Batterie
Typ
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.7 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
10.6 cm
Gewicht
271 g
Verbindungen
Schnittstellen
USB
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
20.3 cm
Transporttiefe
8.4 cm
Transporthöhe
13.5 cm
Transportgewicht
725.7 g
Bildschirm
Typ
IPS - Farbe - Touch-Screen
Diagonalabmessung
6.95" - Breitbild
Bildschirmauflösung
1024 x 600 Pixel
Funktionen
On-Cell-Touch-Technologie
Anzeigebreite
15.2 cm
Anzeigehöhe
8.9 cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 472,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,00*
€ 664,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,60*
€ 643,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,33*
€ 626,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,90*
€ 605,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 472,40*
€ 562,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.